SNAP-LOC SLAEWESI2 päätypistoke, E-kisko, puupalkki, 2 kpl

Varastossa
Tuote: CE8UFQ Malli: SLAEWESI2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Murtolujuus700 Lbs
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus3.5 "
Pituus4.25 "
MateriaaliTeräs
Leveys2"
Työkuorman raja233 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SNAP-LOC SLAEWESI Päätyhylsy, E-raita, puupalkki | CE8UFP SLAEWESI€11.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC SLAEWESI2 päätypistoke, E-kisko, puupalkki, 2 kpl
€6.82 / yksikkö