Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SNAP-LOC GR-ARI2-PU E -liitin, renkaalla, pituus 11.5 tuumaa, kantavuus 3000 lbs | AA7FXJ 15X237

SNAP-LOC GR-ARI2-PU E -liitin, renkaalla, pituus 11.5 tuumaa, kantavuus 3000 paunaa

Varastossa
Tuote: AA7FXJ Malli: GR-ARI2-PURistiviite: 15X237

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-sovitus renkaalla
Syvyys1.25 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus11.5 "
MateriaaliTeräs
AsennustyyliE-kappale
Rengas Dia.1-1 / 2 "
Sormuksen paksuus1 / 4 "
Leveys1 / 2 "
Työkuorman raja3000 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8708295060
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusLeveysTyökuorman rajaHinta
SNAP-LOC GR-ARI-PU E -liitin, renkaalla, pituus 3 tuumaa, kantavuus 3000 lbs | AA7FWX 15X214 GR-ARI-PUSinkitty-3"1 / 2 "3000 lb€9.23
SNAP-LOC GR-ARI10-PU E-liitin, renkaalla, kantavuus 3000 Lbs, 10 kpl | AA7FWY 15X215 GR-ARI10-PUSinkitty-4.5 "1 / 2 "3000 lb€99.23
SNAP-LOC SLAEARI E -liitin, renkaalla, monikäyttöinen | CE8UFC SLAEARISinkitty1.5 "3"3"1000 lbs.€8.09
SNAP-LOC SLAEARI2 E -liitin, renkaalla, monikäyttöinen sidottu, murtolujuus 3000 lbs, 2 kpl | CE8UFD SLAEARI2Sinkitty1.5 "3"3"1000 lbs.€6.82
SNAP-LOC SLAEARI2-C E -liitin, renkaalla, monikäyttöinen, 2 kpl | CE8UKH SLAEARI2-CSinkitty2.5 "6.9 "4.9 "1000 lbs.€16.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SNAP-LOC GR-ARI2-PU E -liitin, renkaalla, pituus 11.5 tuumaa, kantavuus 3000 paunaa
€24.74 / yksikkö