Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-BLAIR HAB-HANGER-8 Tukipuristinletkun erotin 1/2 tuumaa | AC4FFH 2ZJV6

SMITH-BLAIR HAB-HANGER-8 tukipuristinletkun erotin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC4FFH Malli: HAB-HANGER-8Ristiviite: 2ZJV6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukipuristin
VäriMusta
Sisällä Dia.1 / 2 "
MateriaaliMuovi
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Hinta
SMITH-BLAIR HAB-HANGER-6 Tukipuristinletkun erotin 3/8 tuumaa | AC4FFF 2ZJV4 HAB-RIPUSTIN-63 / 8 "€0.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR HAB-HANGER-8 tukipuristinletkun erotin 1/2 tuumaa
€1.04 / yksikkö