SMITH-BLAIR 238132012008 IP-korjauspuristin ruostumatonta terästä 12 tuuman putki 1 tuuman Ip Out | AE3PYN 5ENH0

SMITH-BLAIR 238132012008 IP-korjauspuristin ruostumatonta terästä 12 tuuman putki 1 tuuman Ip Out

Varastossa
Tuote: AE3PYN Malli: 238132012008 IPRistiviite: 5ENH0

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€750.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorjauspuristin
Pultin materiaaliHiiliteräs
Pultin koko5/8 "X 6 7/8"
Tiivistemateriaalinitriili
Pituus12.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Paine300 psi
Pulttien lukumäärä5
LiitäntäIP
Poistoputken koko1"
Dia ulkopuolella.13.10 "- 13.50"
Putken koko12 "
Temp. alue-20F ja 180F
TyyppiTäysi ympyrä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.3175
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)37.08
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultin kokoPituusPulttien lukumääräLiitäntäDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
SMITH-BLAIR 238111012007 CC-korjauspuristin ruostumatonta terästä 10 tuuman putki 3/4 tuuman kopiointi | AE3PYD 5FIN1 238111012007 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "- 11.44"10 "€696.19
SMITH-BLAIR 238111012008 IP-korjauspuristin ruostumatonta terästä 10 tuuman putki 1 tuuman Ip-lähtö | AE3PYE 5FIN2 238111012008 IP5/8 "X 6 7/8"12.5 "5IP11.04 "- 11.44"10 "€696.19
SMITH-BLAIR 238111012009 CC Korjauspuristin ruostumatonta terästä 10 tuuman putki 1 tuuman cc ulos | AE3PYF 5FIN3 238111012009 CC5/8 "X 6 7/8"12.5 "5CC11.04 "- 11.44"10 "€666.30
SMITH-BLAIR 238132007006 IP-korjauspuristin ruostumatonta terästä 12 tuuman putki 3/4 tuuman Ip-lähtö | AE3PYG 5FI4 238132007006 IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "- 13.50"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007007 CC Korjauspuristin ruostumatonta terästä 12 tuuman putki 3/4 tuuman kopiointi | AE3PYH 5FI5 238132007007 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "- 13.50"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007008 IP-korjauspuristin ruostumatonta terästä 12 tuuman putki 1 tuuman Ip-lähtö | AE3PYJ 5FIN6 238132007008 IP5/8 "X 6 7/8"7.5 "3IP13.10 "- 13.50"12 "€532.74
SMITH-BLAIR 238132007009 CC Korjauspuristin ruostumatonta terästä 12 tuuman putki 1 tuuman cc ulos | AE3PYK 5FIN7 238132007009 CC5/8 "X 6 7/8"7.5 "3CC13.10 "- 13.50"12 "€532.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH-BLAIR 238132012008 IP-korjauspuristin ruostumatonta terästä 12 tuuman putki 1 tuuman Ip Out
€750.68 / yksikkö