Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMITH-LAAKERI HR-1-3 / 8-B Nokka-akselin seuraaja raskas nastan kuusiokolo hylsy | AA3XGV 11Y033

SMITH BEARING HR-1-3 / 8-B-nokkaseuraajan raskas nastan kuusiokolo on suljettu

Varastossa
Tuote: AA3XGV Malli: HR-1-3/8-BRistiviite: 11Y033

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCam seuraaja
Viraston vaatimustenmukaisuusABMA
LaakerimateriaaliHiiliteräs
LaakerityyppiNeularulla, sinetöity
Dynaaminen kuormitettavuus4060 paunaa
Laakereiden lukumääräSingle Row
Rulla Dia.1.375 "
RullamateriaaliHiiliteräs
RullatyyppiKuusiokolopää
Telan leveys0.75 "
Staattinen kantavuus8600 paunaa
Stud Dia.0.75 "
Nastan pituus1.25 "
OppimateriaaliHiiliteräs
thread Pituus0.625 "
Kierteen koko3 / 4-16
TyyppiRaskas nasta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8482105060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNastan pituusLaakerityyppiDynaaminen kuormitettavuusthread PituusKierteen kokoRulla Dia.RullatyyppiTelan leveysHinta
SMITH-LAAKERI HR-1-3 / 8 Nokkaseuraajan raskas nasta irti AA3XFB 11X992 HR-1-3 / 81.25 "Neularulla, sinetöity4060 paunaa0.625 "3 / 4-161.375 "Ruuvimeisselin urapää0.75 "€61.75
SMITH-LAAKERI HR-1-1 / 2 Nokka-akselin seuraaja raskas nasta irti | AA3XFC 11X993 HR-1-1 / 21.5 "Neularulla, sinetöity5330 paunaa0.75 "7 / 8-141.5 "Ruuvimeisselin urapää0.875 "€70.88
SMITH-LAAKERI HR-1-5 / 8 Nokka-akselin seuraaja raskas nasta irti | AA3XFD 11X994 HR-1-5 / 81.5 "Neularulla, sinetöity5330 paunaa0.75 "7 / 8-141.625 "Ruuvimeisselin urapää0.875 "€67.42
SMITH-LAAKERI HR-1-3 / 4 Nokkaseuraajan raskas nasta irti | AA3XFE 11X995 HR-1-3 / 41.75 "Neularulla, sinetöity7600 paunaa0.875 "1-141.75 "Ruuvimeisselin urapää1"€89.45
SMITH-LAAKERI HR-1-7 / 8 Nokkaseuraajan raskas nasta irti | AA3XFF 11X996 HR-1-7 / 81.75 "Neularulla, sinetöity7600 paunaa0.875 "1-141.875 "Ruuvimeisselin urapää1"€104.30
SMITH BEARING HR-2 -nokka-akselin seuraaja raskas nasta irti | AA3XFG 11X997 HR-22"Neularulla, sinetöity10050 paunaa1"132"Ruuvimeisselin urapää1.25 "€117.22
SMITH-LAAKERI HR-2-1 / 4 Nokkaseuraajan raskas nasta irti | AA3XFH 11X998 HR-2-1 / 42"Neularulla, sinetöity10050 paunaa1"132.25 "Ruuvimeisselin urapää1.25 "€124.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMITH BEARING HR-1-3 / 8-B-nokkaseuraajan raskas nastan kuusiokolo on suljettu
€79.85 / yksikkö