Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLUGGER S5000TN rengasleikkuri, halkaisija 1/2 tuumaa | AF7CKP 20UT98

SLUGGER S5000TN rengasleikkuri, halkaisija 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7CKP Malli: S5000TNRistiviite: 20UT98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRengasleikkuri
Leikkaus syvyys1"
Halkaisija1 / 2 "
Varsi Dia.3 / 4 "
TyyppiTINI-pinnoite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.12
Laivan korkeus (cm)10.49
Laivan pituus (cm)3.99
Laivan leveys (cm)3.99
HS-koodi8207504060

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkaus syvyysHalkaisijaTyyppiHinta
SLUGGER S5625TN rengasleikkuri 9/16 tuumaa | AF6KFZ 19TF89 S5625TN1"9 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu€78.28
SLUGGER S8125TN rengasleikkuri 11/16 tuumaa | AF6KGB 19TF92 S8125TN1"11 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö
SLUGGER S9375TN rengasleikkuri 15/16 tuumaa | AF6KGC 19TF95 S9375TN1"15 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu€114.86
SLUGGER S1000TN rengasleikkuri 1 tuuma | AF6KGD 19TF97 S1000TN1"1"HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö
SLUGGER S1062TN rengasleikkuri 15/16 tuumaa | AF6KGE 19TF99 S1062TN1"15 / 16 "HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö
SLUGGER S1125TN rengasleikkuri 1-1 / 8 tuumaa | AF6KGF 19TG01 S1125TN1"1.125 "HSS titaaninitridipinnoitettu€131.16
SLUGGER S1187TN rengasleikkuri 1-3 / 16 tuumaa | AF6KGG 19TG03 S1187TN1"1.187 "HSS titaaninitridipinnoitettu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER S5000TN rengasleikkuri, halkaisija 1/2 tuumaa
€67.59 / yksikkö