Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN V600AA 1 1/2 X 21 1/2 korkeapaineinen katkaisija 1 1/2 x 21 1/2 tuumaa | AC8XVQ 3ERF3

SLOAN V600AA 1 1/2 x 21 1/2 korkeapainekatkaisin 1 1/2 x 21 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8XVQ Malli: V600AA 1 1/2 X 21 1/2Ristiviite: 3ERF3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean vastapaineen tyhjökatkaisija
Koko1 1 / 2 "x 21 1 / 2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.531
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8481301010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN V600AA 1 1/2 X 13 1/2 korkeapaineinen katkaisija 1 1/2 x 12 1/2 tuumaa | AC8XVP 3ERF2 V600AA 1 1/2 x 13 1/21 1 / 2 "x 13 1 / 2"€77.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN V600AA 1 1/2 x 21 1/2 korkeapainekatkaisin 1 1/2 x 21 1/2 tuumaa
€86.61 / yksikkö