Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN SFP-40-A -ohjausmoduuli 6-napainen | AD7LWN 4FFA5

SLOAN SFP-40-A ohjausmoduuli 6-napainen

Varastossa
Tuote: AD7LWN Malli: SFP-40-ARistiviite: 4FFA5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä6-nastainen ohjausmoduuli
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroSF2150-4, SF2250-4, SF2450-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6525
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8536908030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SFP-40-A ohjausmoduuli 6-napainen
€175.46 / yksikkö