Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN Royal 603-1.6 ESM Automaattinen vankilan huuhteluventtiili 1.6 Gpf | AC8YHR 3ETX2

SLOAN Royal 603-1.6 ESM automaattinen vankilan huuhteluventtiili 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AC8YHR Malli: Royal 603-1.6 ESMRistiviite: 3ETX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,029.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen vankilan huuhteluventtiili
Yhteyden sijaintitakaisin
Suorittaa loppuunKarkea messinki
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.6
Sisääntulon koko1"
Virtalähde24 VAC, 50/60 Hz
Painealue15 - 100 psi
Karkea sisään20.5 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2975
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)36.58
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Paljastettu / piilotettu (piilotettu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluHinta
SLOAN Royal 603 ESM automaattinen vankilan huuhteluventtiili 3.5 Gpf AC8YHQ 3ETX1 Royal 603 ESM3.5€666.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN Royal 603-1.6 ESM automaattinen vankilan huuhteluventtiili 1.6 Gpf
€1,029.46 / yksikkö