Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN H700A Control Stop -ruuvimeisseli Säädettävä | AC3PUJ 2VED9

SLOAN H700A Control Stop -ruuvimeisseli Säädettävä

Varastossa
Tuote: AC3PUJ Malli: H700ARistiviite: 2VED9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€136.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspysäytys, ruuvimeisseli säädettävä
Koko3 / 4 "
TyyppiPisuaari, vapaasti pyörivällä vandaalinkestävällä korkilla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.594
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN H700A Control Stop -ruuvimeisseli Säädettävä
€136.82 / yksikkö