Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN H541ASD Control Stop -korjaussarja 1 tuumaa | AC3ZGY 2XU31

SLOAN H541ASD ohjauspysäyttimen korjaussarja 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3ZGY Malli: H541ASDRistiviite: 2XU31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjauspysäytyskorjaussarja
Koko1"
Tyyppi1 "ruuvimeisselin pysäytys

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
SLOAN H543ASD Control Stop -korjaussarja 3/4 tuumaa | AC3ZGZ 2XU32 H543ASD3 / 4 "3/4 "ruuvimeisselin pysäytys€22.33
SLOAN H541AWH ohjauspysäyttimen korjaussarja, 1 tuuman koko, metalli/muovi | CH9XQE 2VEE1 H541AWH--€29.36
SLOAN H1006A ohjauspysäyttimen korjaussarja, 1 tuuman koko, metalli/muovi | CH9XQF 5XTH3 H1006A--€32.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN H541ASD ohjauspysäyttimen korjaussarja 1 tuumaa
€25.20 / yksikkö