Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN ETF-608-A peitelevy, yksi reikäinen hana kromi | AC3AFN 2PPR7

SLOAN ETF-608-A yksireikäinen koristelevy, kromihana

Varastossa
Tuote: AC3AFN Malli: ETF-608-ARistiviite: 2PPR7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLautanen 8 "Centerset-pesuallalle
Suorittaa loppuunkromi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN ETF-608-A yksireikäinen koristelevy, kromihana
€153.83 / yksikkö