Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN ETF-1024-A ilmastimen vandaalinkestävä uros 2.2 Gpm | AC8XUB 3EPZ1

SLOAN ETF-1024-A ilmastin, vandaalinkestävä uros 2.2 Gpm

Varastossa
Tuote: AC8XUB Malli: ETF-1024-ARistiviite: 3EPZ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastimen ruiskutuspää avaimella
Suorittaa loppuunkromi
Virtausnopeus2.2 gpm
TyyppiVandaalinkestävät, uroslangat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN ETF-1024-A ilmastin, vandaalinkestävä uros 2.2 Gpm
€50.58 / yksikkö