Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EL138-2 24 Vac: n magneettikokoonpano | AC8XTV 3EPY4

SLOAN EL138-2 24 Vac solenoidikokoonpano

Varastossa
Tuote: AC8XTV Malli: EL138-2Ristiviite: 3EPY4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€361.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä24 VAC magneettikokoonpano

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4005
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLOAN EL124-2 24 Vac -magneettikokoonpano | AC8XTU 3EPY3 EL124-2€369.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EL138-2 24 Vac solenoidikokoonpano
€361.54 / yksikkö