Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EAF-1006-A -hattu aurinkokennolla käytettäväksi AE7HLP: n kanssa AD7LWQ 4FFA7

SLOAN EAF-1006-A aurinkokennolla varustettu korkki käytettäväksi AE7HLP:n kanssa

Varastossa
Tuote: AD7LWQ Malli: EAF-1006-ARistiviite: 4FFA7

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€224.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkki- ja aurinkokennoyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCH

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EAF-1006-A aurinkokennolla varustettu korkki käytettäväksi AE7HLP:n kanssa
€224.16 / yksikkö