Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN DV100 Vuodevaatepesurin jälkiasennussarja | AD8RBH 4LW53

SLOAN DV100 Vuodepannun pesukoneen jälkiasennussarja

Varastossa
Tuote: AD8RBH Malli: DV100Ristiviite: 4LW53

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodevaatteiden pesulaitteen jälkiasennussarja
Karkea sisään34.375 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.95
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)65.02
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLOAN DV130 Vuodevaatteiden pesulaitteen jälkiasennussarja | AC8XRZ 3EPV7 DV130€609.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN DV100 Vuodepannun pesukoneen jälkiasennussarja
€552.02 / yksikkö