Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN A1044A kaappikalvosarja 2.4 Gpf | AC8XRL 3EPU2

SLOAN A1044A Closet Diaphragm Kit 2.4 Gpf

Varastossa
Tuote: AC8XRL Malli: A1044ARistiviite: 3EPU2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin kalvosarja
Koko2.4 GPF
TyyppiKaksoissuodatettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN A1044A Closet Diaphragm Kit 2.4 Gpf
€63.71 / yksikkö