Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 213526 Rata/laakeri/tiiviste, sovitin | AE2GTJ 25321 / 4XGP9 / 25321

SLIDE SLEDGE 213526 Kilpa / laakeri / tiiviste, sovitin

Varastossa
Tuote: AE2GTJ Malli: 213526Ristiviite: 25321 / 4XGP9 / 25321

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRace / laakeri / tiiviste adapteri
Kokonaispituus9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sopii levyyn, jossa on 9/16 tuuman keskireikä
    • Sopii levyyn, jossa on 9/16 tuuman keskireikä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 213526 Kilpa / laakeri / tiiviste, sovitin
€182.63 / yksikkö