Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLICK LOCKS FD-WK-1 Fordin liukuoven ikkunan salpasarja | AF6KDR 19RZ61

SLICK LOCKS FD-WK-1 Fordin liukuoven ikkunan salpasarja

Varastossa
Tuote: AF6KDR Malli: FD-WK-1Ristiviite: 19RZ61

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFord-liukuovien ikkunasalpasarja
hyödytkahlaamo
MateriaaliMetalli
Maks. Sakkeli Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7220120000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLICK LOCKS FD-WK-1 Fordin liukuoven ikkunan salpasarja
€49.98 / yksikkö