Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLICK LUKIT FD-TC-FVK-1-TK Ford Transit -ovisen oven lukkosarja | AF6KDV 19RZ65

SLICK LOCKS FD-TC-FVK-1-TK Ford Transit -ulkooven lukkosarja

Varastossa
Tuote: AF6KDV Malli: FD-TC-FVK-1-TKRistiviite: 19RZ65

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€957.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFord Transit täydellinen oven lukkosarja
hyödytkahlaamo
MateriaaliMetalli
Maks. Sakkeli Dia.1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7220120000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLICK LOCKS FD-TC-FVK-1-TK Ford Transit -ulkooven lukkosarja
€957.34 / yksikkö