SKIL 3821-01 -saha-saha 28-1 / 5 tuuman pituus 42.5 paunaa | AA8QHN 19M490

SKIL 3821-01 Yhdistelmä jiirisaha 28-1/5 tuumaa Pituus 42.5 Lb.

Varastossa
Tuote: AA8QHN Malli: 3821-01Ristiviite: 19M490

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€460.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäsaha
Ampeeria15.0
Vahvistimet @ 120V15.0
Leikkurin koko1"
Viistokapasiteetti45 Tutkinnot
Viiste pysähtyy9 Tutkinnot
Terä Dia.12 "
Terän tyyppi40T kovametalli
Poikkileikkaus @ 45 astetta. W2 x 8 "
Korkeus18.25 "
Pituus28.187 "
Mitra kapasiteetti47 astetta vasemmalle ja 47 astetta oikealle
Ei kuormitusta RPM4500
Työkalun paino42.5 lb
Jännite120
Leveys20.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.97
Laivan korkeus (cm)46.74
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)52.07
HS-koodi8465910047
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Viiste (Single)
    • Poikkileikkaus @ 45 astetta. H (4 x 4 "tai 2 x 8")
    • Poikkileikkaus @ 90 astetta. H (4 x 4 ")
    • Poikkileikkaus @ 90 astetta. L (2 x 8 ")
    • Dia (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKIL 3821-01 Yhdistelmä jiirisaha 28-1/5 tuumaa Pituus 42.5 Lb.
€460.57 / yksikkö