Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 86335 Ruuvimeisselisarja Tyyny Grip Stubby 4 kpl | AA4BHW 12D240

SK PROFESSIONAL TOOLS 86335 Ruuvimeisselisarja Tyynykahva Stubby 4 kpl

Varastossa
Tuote: AA4BHW Malli: 86335Ristiviite: 12D240

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäruuvimeisselisarja
Suorittaa loppuunkromi
Kahvan muotoiluErgonominen kaksoisturometri
Kahva materiaalimonikomponenttiset
Palojen lukumäärä4
Varren materiaaliLejeerinkotyökaluteräs
Varren muotoPyöreä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
VinkkityyliValikoima
VinkityyliryhmäUrat / Phillips

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.405
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8205400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluKahva materiaaliPalojen lukumääräVarren materiaaliHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 86320 -ruuvimeisselisarja Sure Grip kromi 6 kpl AA4BHJ 12D229 863204-puolinenbutyraatti6Lejeerinkotyökaluteräs€76.43
SK PROFESSIONAL TOOLS 86330 -ruuvimeisselisarja tyynykahva kromi 6 kpl | AA4BHK 12D230 86330Ergonominen kaksoisturometrimonikomponenttiset6Lejeerinkotyökaluteräs€82.52
SK PROFESSIONAL TOOLS 86321 -ruuvimeisselisarja Sure Grip Long 5 kpl | AA4BHL 12D231 863214-puolinenbutyraatti5Lejeerinkotyökaluteräs€79.35
SK PROFESSIONAL TOOLS 86324 -ruuvimeisselisarja Sure Grip Extra Long 4 kpl | AA4BHT 12D237 863244-puolinenbutyraatti4Lejeerinkotyökaluteräs€118.20
SK PROFESSIONAL TOOLS 86325 -ruuvimeisselisarja Sure Grip Stubby 4 kpl | AA4BHV 12D239 863254-puolinenbutyraatti4Lejeerinkotyökaluteräs€53.97
SK PROFESSIONAL TOOLS 86006 -ruuvimeisselisarja Sure Grip -yhdistelmä 9 kpl | AA4BHX 12D241 860064-puolinenbutyraatti9Lejeerinkotyökaluteräs€173.04
SK PROFESSIONAL TOOLS 86007 Yhdistelmäruuvimeisselisarja Ura/ristikko 9 kpl | AD6PKG 46W518 86007Tyyny Gripmonikomponenttiset9Kromi-vanadiiniteräs€183.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 86335 Ruuvimeisselisarja Tyynykahva Stubby 4 kpl
€62.25 / yksikkö