Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 81716 Kuusiokärki 1/4 tuuman kärki 1/4 tuuman varsi | AD4PVU 42W541

SK PROFESSIONAL TOOLS 81716 kuusioterä, 1/4 tuuman kärki, 1/4 tuuman varsi

Varastossa
Tuote: AD4PVU Malli: 81716Ristiviite: 42W541
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
€0.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliHex
Terän leveys1 / 4 "
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko1 / 4 "
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusTerän leveysKokonaispituusPistekokoVarsi Dia.Varren kokoTyyppiHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 81705 Kuusiokärki 5/64 tuuman kärki 1/4 tuuman varsi | AD4PVK 42W533 817051"1 / 4 "1"5 / 64 "1 / 4 "1 / 4 "Standardi€0.88
SK PROFESSIONAL TOOLS 81992 Kuusiokärki 5/8 tuuman kärki 5/8 tuuman varsi | AD4QAV 42W658 819925"1 / 2 "5"5 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "Pitkät€34.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 81716 kuusioterä, 1/4 tuuman kärki, 1/4 tuuman varsi
€0.88 / yksikkö