Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 18507 Päätyleikkurit 8 tuumaa | AA6ARP 13P209

SK PROFESSIONAL TOOLS 18507 Pihdit 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6ARP Malli: 18507Ristiviite: 13P209

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätyleikkureiden leikkaaminen
Käsittele väriäVihreä
Kahvan tyyppikastettuja
Leuan pituus5 / 16 "
Leuan leveys1.75 "
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus7.5 "
Kevään paluuEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3258
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8203206030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 18507 Pihdit 8 tuumaa
€75.82 / yksikkö