SK PROFESSIONAL TOOLS 1077 -avainkokoonpano 2-3 / 10 tuuman leveys vihreä | AF7PAW 22DK67

SK PROFESSIONAL TOOLS 1077 Jakoavainteline 2-3/10 tuumaa leveys Vihreä

Tuote: AF7PAW Malli: 1077Ristiviite: 22DK67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJakoavaimen teline
VäriVihreä
Korkeus1 3 / 5 "
Pituus9 3 / 10 "
MateriaaliMuovi
Paksuus1"
Tyyppi10 Slot
Leveys2 3 / 10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8204110060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 1077 Jakoavainteline 2-3/10 tuumaa leveys Vihreä