Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 78396100 Pyöreä viila Bastard Musta 6 tuumaa | AE7MGA 5ZGD4

SIMONDS 78396100 Pyöreäviila Bastard Black 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7MGA Malli: 78396100Ristiviite: 5ZGD4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä tiedosto
Leikkaustyyppikusipää
Halkaisija7 / 32 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Kahvan muotoiluTang
Pituus6"
KuvioAmerikkalainen
Profiilin muotoPyöreä
Hampaat tuumaa kohti27

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8203103000
AlkuperämaaHN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysLeikkaustyyppiHalkaisijaSuorittaa loppuunKahvan muotoiluPituusKuvioHampaat tuumaa kohtiHinta
SIMONDS 78397100 Pyöreä viila sileä musta 6 tuumaa | AE7MGB 5ZGD5 783971007 / 32 "Tasoita7 / 32 "MustaoksidiTang6"Amerikkalainen50€10.67
SIMONDS 78398600 Pyöreä viila Bastard Musta 8 tuumaa | AE7MGC 5ZGD6 783986005 / 16 "kusipää5 / 16 "MustaoksidiTang6"Amerikkalainen22€10.46
SIMONDS 78399600 Pyöreä viila sileä musta 8 tuumaa | AE7MGD 5ZGD7 783996005 / 16 "Tasoita5 / 16 "MustaoksidiTang6"Amerikkalainen42€13.39
SIMONDS 78400600 Pyöreä viila Bastard Musta 10 tuumaa | AE7MGE 5ZGD8 784006003 / 8 "kusipää3 / 8 "MustaoksidiTang6"Amerikkalainen20€15.91
SIMONDS 78402600 Pyöreä viila Bastard Musta 12 tuumaa | AE7MGF 5ZGD9 78402600-kusipää1 / 2 "MustaoksidiTang6"Amerikkalainen18€27.06
SIMONDS 73393000 Pyöreä viila, amerikkalainen 4 tuuman pituus luonnollinen | AH8FZN 38RJ90 73393000-Paskiainen / kaksinkertainen5 / 32 "LuonnollinenEi eristetty4"Amerikkalainen-€11.38
SIMONDS 73393500 Pyöreä viila, pyöreä toinen / kaksinkertainen 4 tuuman pituus | AH8FZP 38RJ91 73393500-Toinen / kaksinkertainen-LuonnollinenEi eristetty4"Amerikkalainen-€12.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 78396100 Pyöreäviila Bastard Black 6 tuumaa
€8.89 / yksikkö