SILVER KING 10344-40 Sähkösarja 115V | CU2XVK 28ZV33

SILVER KING 10344-40 Sähkösarja 115 V

Tuote: CU2XVK Malli: 10344-40Ristiviite: 28ZV33
€521.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SILVER KING 10343-03 Kit Compr 115V | CU2XUY 28ZW24 10343-03€2,157.58
Tarjouspyyntö
SILVER KING 10343-40 Kit Compr 115V | CU2XUZ 28ZW33 10343-40€2,667.93
Tarjouspyyntö
SILVER KING 10343-76 Kit Compr 115V Aspera Nek2134G | CU2XVA 28ZW32 10343-76€1,857.48
Tarjouspyyntö
SILVER KING 10343-88 Kit Compr 115V Egus90Hlp | CU2XVB 28ZW23 10343-88€2,046.36
Tarjouspyyntö
SILVER KING 10343-51 Kit Compr 115V Em20Hhr | CU2XVC 28ZW19 10343-51€4,412.09
Tarjouspyyntö
SILVER KING 10343-02 Kit Compr 115V Emi30Her | CU2XVD 28ZW26 10343-02€2,098.83
Tarjouspyyntö
SILVER KING 10343-86 Kit Compr 115V/60 Egus70Hlp | CU2XVE 28ZW17 10343-86€1,935.48
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SILVER KING 10344-40 Sähkösarja 115 V
€521.63 / yksikkö