Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEVERT 7169-41 tasainen suutinkulma Rako kuumailmasarja | AH7BHB 36RA70

SIEVERT 7169-41 Tasainen suutinkulma Rako Hot Air -sarja

Varastossa
Tuote: AH7BHB Malli: 7169-41Ristiviite: 36RA70

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLitteä suutin
Liekin tyyppiKuuma ilma
KaasupalveluPropaani
Koko40x2 mm
Teräksen paksuus1.5mm
Vihjeiden koko40x2 mm
TyyppiKulmaura

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)8.38
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEVERT 7169-41 Tasainen suutinkulma Rako Hot Air -sarja
€28.34 / yksikkö