SIEMENS RD63B200 katkaisija, pistoke, läpisyöttö, 2000 ampeeria, 50 kAIC, 480 V | CE6MMJ

SIEMENS RD63B200 katkaisija, pistoke, läpisyöttö, 2000 ampeeria, 50 kAIC 480 V:lla

Tuote: CE6MMJ Malli: RD63B200

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytke virrankatkaisin
Ampeeria2000
KehystyyppiRD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.72
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS RD63B200 katkaisija, pistoke, läpisyöttö, 2000 ampeeria, 50 kAIC 480 V:lla