SIEMENS NXD63S120A pultti katkaisijassa Nd 1200 ampeeri 600vac 3p 50kaic@480v

Tuote: AG8TJV Malli: NXD63S120A

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus50 kAIC @ 480 V
Ampeeria1200A
KehystyyppiND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536509065

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS NXD63S120A pultti katkaisijassa Nd 1200 ampeeri 600vac 3p 50kaic@480v