Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS NGB2B100B Katkaisija, pultti, 100 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC 480 V | CE6LWD

SIEMENS NGB2B100B katkaisija, pultti kiinni, 100 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC 480 V

Varastossa
Tuote: CE6LWD Malli: NGB2B100B

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€390.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria100
KehystyyppiNGB
Napojen lukumäärä2
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.85
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS NGB1B015B -katkaisija, pultattu, 15 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC 277 V: lla | CE6LVN NGB1B015B151€147.20
Tarjouspyyntö
SIEMENS NGB1B020B -katkaisija, pultattu, 20 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC, 277 V | CE6LVP NGB1B020B201€147.20
Tarjouspyyntö
SIEMENS NGB1B025B -katkaisija, pultattu, 25 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC, 277 V | CE6LVQ NGB1B025B251€156.16
Tarjouspyyntö
SIEMENS NGB1B030B -katkaisija, pultattu, 30 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC 277 V: lla | CE6LVR NGB1B030B301€181.36
Tarjouspyyntö
SIEMENS NGB1B110B -katkaisija, pultattu, 110 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC, 277 V | CE6LVT NGB1B110B1101€181.36
Tarjouspyyntö
SIEMENS NGB2B030B -katkaisija, pultattu, 30 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC 480 V: lla | CE6LVU NGB2B030B302€356.85
SIEMENS NGB2B035B -katkaisija, pultattu, 35 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC 480 V: lla | CE6LVV NGB2B035B352€388.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS NGB2B100B katkaisija, pultti kiinni, 100 ampeeria, 1 vaihe, 25 kAIC 480 V
€390.45 / yksikkö