SIEMENS MND61 Katkaisija 1200 Amp 600vac 3p | AG8RQW

SIEMENS MND61 katkaisija 1200 ampeeria 600vac 3p

Tuote: AG8RQW Malli: MND61

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria1200A
KehystyyppiND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.21
Laivan korkeus (cm)169.62
Laivan pituus (cm)88.62
Laivan leveys (cm)37.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS MND61 katkaisija 1200 ampeeria 600vac 3p