SIEMENS LD63B450 Katkaisija, Pultti-On, 450 A, 3-vaiheinen, 35kAIC 480V | CE6LUD

SIEMENS LD63B450 katkaisija, pultti kiinni, 450 ampeeria, 3-vaihe, 35 kAIC 480 V

Tuote: CE6LUD Malli: LD63B450

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria450
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.3555
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi85362090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SIEMENS LDG2B125L katkaisija, pultti, 125 ampeeria, 1 vaihe, 100 kAIC 480 V | CE6LUE LDG2B125L1252€1,096.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS LD63B450 katkaisija, pultti kiinni, 450 ampeeria, 3-vaihe, 35 kAIC 480 V