Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS HED42B050 Katkaisija, pultti, 50 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC 277 V | CE6LQE

SIEMENS HED42B050 Katkaisija, pultti, 50 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC 277 V

Varastossa
Tuote: CE6LQE Malli: HED42B050

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,032.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria50
KehystyyppiHED
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.237
Laivan korkeus (cm)16.13
Laivan pituus (cm)9.96
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS HED41B015 -katkaisija, pultattu, 15 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC, 277 V | CE6LPR HED41B015151277V€316.81
SIEMENS HED41B020 Katkaisija, pultit, 20 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC 277 V | CE6LPT HED41B020201277V€299.73
SIEMENS HED41B025 Katkaisija, pultit, 25 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC 277 V | CE6LPU HED41B025251277V€1,332.06
SIEMENS HED41B030 Katkaisija, pultit, 30 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC 277 V | CE6LPV HED41B030301277V€381.84
SIEMENS HED41B040 -katkaisija, pultattu, 40 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC, 277 V | CE6LPW HED41B040401277V€381.84
SIEMENS HED41B110 -katkaisija, pultattu, 110 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC, 277 V | CE6LPX HED41B1101101277V€546.55
Tarjouspyyntö
SIEMENS HED42B020 Katkaisija, pultit, 20 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC 277 V | CE6LPY HED42B020202480V€603.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS HED42B050 Katkaisija, pultti, 50 ampeeria, 1 vaihe, 65 kAIC 277 V
€3,032.82 / yksikkö