Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS CQD240 Katkaisija Syöttö 40 A 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MPV

SIEMENS CQD240 katkaisija Syöttö 40 ampeeria 480vac 2p 14kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8MPV Malli: CQD240

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus14 kAIC @ 480 V
Ampeeria40A
KehystyyppiCQD
Napojen lukumäärä2
Jännite480V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6746
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAIC-luokitusAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS CQD115 -katkaisijan syöttö 15 ampeerin välein 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPE CQD 11514kAIC @ 277v15A1277V€105.97
SIEMENS CQD120 -katkaisija, syöttö 20 ampeerin välein 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPF CQD 12014kAIC @ 277v20A1277V€105.97
SIEMENS CQD125 -katkaisija, syöttö 25 ampeeria 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPG CQD 12514kAIC @ 277v25A1277V€110.03
SIEMENS CQD130 -katkaisija, syöttö 30 ampeeria 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPH CQD 13014kAIC @ 277v30A1277V€105.97
SIEMENS CQD140 -katkaisija, syöttö 40 ampeeria 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPJ CQD 14014kAIC @ 277v40A1277V€105.97
SIEMENS CQD150 -katkaisija, 50-ampeerinen 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPK CQD 15014kAIC @ 277v50A1277V€105.97
SIEMENS CQD160 -katkaisija, syöttö 60 ampeeria 277vac 1p 14kaic @ 277v | AG8MPL CQD 16014kAIC @ 277v60A1277V€140.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CQD240 katkaisija Syöttö 40 ampeeria 480vac 2p 14kaic@480v
€175.06 / yksikkö