Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS BQ3B040 Molded Case Katkaisija, 3-napainen, 3-vaiheinen, 10kAIC 240V | CE6LFQ

SIEMENS BQ3B040 Molded Case -virtakatkaisija, 3 napainen, 3-vaiheinen, 10 kAIC 240 V:lla

Varastossa
Tuote: CE6LFQ Malli: BQ3B040

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4365
Laivan korkeus (cm)9
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BQ3B040 katkaisija, jota käytetään suojaamaan herkkiä piirejä liialliselta virtaukselta, joka aiheuttaa oikosulku- tai ylikuormitusolosuhteita
    • Magneettinen lämpölaukaisu tarjoaa sekä viivästetyt että hetkelliset virranrajoitustoiminnot
    • Kuorman puoleiset napaliittimet mahdollistavat turvallisen johdotuksen ja löysät liitännät eliminoidaan ja pultattu rakenne varmistaa helpon asennuksen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BQ1B010 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.35
SIEMENS BQ1B015 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€22.39
SIEMENS BQ1B01500S01 Muottikotelo, BL-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€684.55
SIEMENS BQ1B015H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€93.79
SIEMENS BQ1B020 Pienoisvirtakatkaisija, BQ-sarja, 3-napainen, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€22.39
SIEMENS BQ1B02000S01 Muottikotelo, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€242.40
SIEMENS BQ1B020H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€93.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BQ3B040 Molded Case -virtakatkaisija, 3 napainen, 3-vaiheinen, 10 kAIC 240 V:lla
€190.88 / yksikkö