SIEMENS BQ2B07000S01 Molded Case Circuit Breaker, 2 Pole, 70A, 10kAIC at 240V | CE6LEE

SIEMENS BQ2B07000S01 Muottikotelon katkaisija, 2-napainen, 70A, 10kAIC 240V

Tuote: CE6LEE Malli: BQ2B07000S01
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria70
KehystyyppiBQ
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens BQ2B07000S01 valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu keskeyttämään virran virtaus, kun piirissä havaitaan vika, ja suojaamaan ylivirralta
    • Pultattavat kiinnitystavat ja kuorman puoleiset liittimet nopeaa asennusta ja turvallista johdotusta varten
    • Sisältää ei-vaihdettavan lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä hetkelliset että viivästyneet toiminnot estäen sähköisten vaarojen riskin
    • Sisältää 120 V: n shuntin laukaisun virran katkaisemiseksi etäyhteydellä toissijaisella virtalähteellä
    • Valettu kotelo pitää virtaa johtavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BQ1B010 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€24.21
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B015 Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€21.76
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B01500S01 Muottikotelo, BL-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€221.96
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B015H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€92.04
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B020 Pienoisvirtakatkaisija, BQ-sarja, 3-napainen, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€21.76
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B02000S01 Muottikotelo, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V-
Tarjouspyyntö
SIEMENS BQ1B020H Molded Case Circuit Breater, BQ-sarja, 1 napainen, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€92.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BQ2B07000S01 Muottikotelon katkaisija, 2-napainen, 70A, 10kAIC 240V