SIEMENS B370HH00S01 Molded Case Circuit Breaker, 3 Phase, 70A, 65kAIC at 240V | CE6LAD

SIEMENS B370HH00S01 Molded Case Katkaisija, 3-vaihe, 70A, 65kAIC 240V

Tuote: CE6LAD Malli: B370HH00S01

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria70
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3491
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)10
Laivan leveys (cm)15
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens B370HH00S01 katkaisija, joka on suunniteltu asennettavaksi teollisuuskoneisiin ja laitteisiin suojaamaan oikosulku- ja ylikuormitusolosuhteilta
    • Pultti kiinnitystyyliin katkaisijan asennukseen joko vaaka- tai pystysuunnassa
    • Lämpömagneettinen laukaisuyksikkö, kalibroitu 40 ° C: ssa, antaa sekä pitkäaikaisen että hetkellisen virranrajoitussuojan
    • Sisältyvät kuorman puoleisilla liittimillä turvalliseen liitäntään rajoitetussa tilassa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS B11500S01 Muottikotelo, 15A, 120 / 240V, yksinapainen | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115DF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, Pultti | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Molded Case Circuit Breaker, 15A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 240V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Molded Case Katkaisija, 15A, 120 / 240V, Yksivaiheinen | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS B370HH00S01 Molded Case Katkaisija, 3-vaihe, 70A, 65kAIC 240V