Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS B290 Molded Case Circuit Breaker, 90A, 2P, 10kAIC, Pultti Kiinnitys | CE6KXW

SIEMENS B290 Molded Case -virtakatkaisija, 90A, 2P, 10kAIC, kiinnityspultti

Varastossa
Tuote: CE6KXW Malli: B290
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
€90.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria90
KehystyyppiB
Napojen lukumäärä2
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.288
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)7
Laivan leveys (cm)10
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemens B290 -katkaisija, joka on suunniteltu keskeyttämään virran kulku, kun piirissä havaitaan vika suojaamaan ylivirtaolosuhteilta
    • Pultattavat kiinnitystavat ja kuorman puoleiset liittimet nopeaa asennusta ja turvallista johdotusta varten
    • Valettu kotelokehikko pitää virtaa kuljettavat komponentit, laukaisulaitteet ja muut mekanismit pienessä tilassa
    • Sisältää kiinteän lämpömagneettisen laukaisulaitteen, joka tarjoaa sekä hetkellisiä että viivästyneitä toimintoja estäen sähköiskun vaaran

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKehystyyppiNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS B11500S01 Muottikotelo, 15A, 120 / 240V, yksinapainen | CE6KTJ B11500S0115B1120 / 240V€178.28
SIEMENS B115AF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTK B115AF15B1120V€151.89
Tarjouspyyntö
SIEMENS B115DF Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, Pultti | CE6KTL B115DF15B1120V€285.38
SIEMENS B115DFH Molded Case Circuit Breaker, 15A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6KTM B115DFH15B1120V€299.73
SIEMENS B115H Molded Case -virtakatkaisija, 15A, 240V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTN B115H15B1120V€28.69
SIEMENS B115HH Molded Case Katkaisija, 15A, 120 / 240V, Yksivaiheinen | CE6KTP B115HH15B1120V€66.91
SIEMENS B115HID Molded Case Katkaisija, 15A, 120V, 1P, yksivaiheinen | CE6KTQ B115HID15B1120V€27.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS B290 Molded Case -virtakatkaisija, 90A, 2P, 10kAIC, kiinnityspultti
€90.78 / yksikkö