Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS B12500S01 Miniature Circuit Breaker, 25 A, 120/240V AC, Single Phase, 10kA at 120V AC | CU2VBR 6EVA0

SIEMENS B12500S01 Pienoisvirtakatkaisija, 25 A, 120/240 V AC, yksivaiheinen, 10 kA 120 V AC

Varastossa
Tuote: CU2VBR Malli: B12500S01Ristiviite: 6EVA0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€587.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattivaroketta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.378
Laivan korkeus (cm)10
Laivan pituus (cm)12
Laivan leveys (cm)15
HS-koodi8536200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SIEMENS BQ2B010 Pienoisvirtakatkaisija, 10 A, 120/240V AC, yksivaiheinen, 10kA 120/240V AC | CU2VAN 6FMJ5 BQ2B010€280.97
SIEMENS BQ2B100H00S01 Pienoisvirtakatkaisija, 100 A, 120/240V AC, yksivaiheinen, 22kA 120/240V AC | CU2VAP 6FML2 BQ2B100H00S01€991.34
SIEMENS B2100HH00S01 Pienoisvirtakatkaisija, 100 A, 120/240 V AC, yksivaiheinen, 65 kA 120/240 V AC | CU2VAQ 6EVF0 B2100HH00S01€2,117.76
SIEMENS B2110H Pienoisvirtakatkaisija, 110 A, 120/240V AC, yksivaiheinen, 22kA 120/240V AC | CU2VAR 6EVF3 B2110H€2,653.25
SIEMENS Q215HID miniatyyri katkaisija, 15 A, 120/240 V AC, yksivaiheinen, 10 kA 120 V AC, 2 napaa | CU2VAT 3CNG9 Q215HID€112.88
SIEMENS BE215H Pienoisvirtakatkaisija, 15 A, 120/240V AC, yksivaiheinen, 22kA 120/240V AC | CU2VAU 6FMF5 BE215H€2,281.27
SIEMENS B115H00S01 Pienoisvirtakatkaisija, 15 A, 120/240V AC, yksivaiheinen, 22kA 120V AC | CU2VAV 6EUY9 B115H00S01€282.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS B12500S01 Pienoisvirtakatkaisija, 25 A, 120/240 V AC, yksivaiheinen, 10 kA 120 V AC
€587.79 / yksikkö