Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS 141-0600 paikannuskytkin | AD7FEA 4E715

SIEMENS 141-0600 Paikannuskytkin

Varastossa
Tuote: AD7FEA Malli: 141-0600Ristiviite: 4E715

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€97.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen kytkin
Ilmaliitännät1/8 NPT Naaras
Ohjausalue0 - 30 psi
Syvyys2-3 / 4 "
Korkeus1.625 "
Min. Paine15 PSI
TyyppiPaikannuskytkin
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Safe Air PSI (30)
    • Maks. Turvallinen käyttölämpötila. (F) (0-150)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS 141-0600 Paikannuskytkin
€97.20 / yksikkö