Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHEPHERD CASTER PUT50223BK Friction-Ring Stem Caster, 2 Inch Wheel Dia, 75 lb, 2 1/4 Inch Mounting Height, Nylon, Std | CU2PUM 60FD04

SHEPHERD CASTER PUT50223BK Friction-Ring Stem Caster, 2 Inch Wheel Dia, 75 lb, 2 1/4 Inch Mounting Height, Nylon, Std

Varastossa
Tuote: CU2PUM Malli: PUT50223BKRistiviite: 60FD04
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
€9.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarren pyörä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PAIMENPYÖRÄ PTW40223BK-B Kitkarengasvarsipyörä, 1 5/8 tuuman pyörän halkaisija, 40 lb, 2 tuuman asennuskorkeus | CU2PUD 60FC70 PTW40223BK-B€5.21
SHEPHERD CASTER PTW40223BK Kitkarengasvarsipyörä, 1 5/8 tuuman pyörän halkaisija, 40 lb, 2 tuuman asennuskorkeus, nailon, vakio | CU2PUE 60FC69 PTW40223BK€4.62
SHEPHERD CASTER PHG5558BK-U Kitkarengasvarsipyörä, 2 1/8 tuuman pyörän halkaisija, 75 lb, 2 1/8 tuumaa asennuskorkeus | CU2PUF 60EZ90 PHG5558BK-U€17.35
SHEPHERD CASTER PTW60223BK Kitkarengasvarsipyörä, 2 3/8 tuuman pyörän halkaisija, 100 lb, 2 3/4 tuuman asennuskorkeus, nailon | CU2PUG 60FC85 PTW60223BK€6.43
SHEPHERD CASTER PUT60223BK-B Kitkarengasvarsipyörä, 2 3/8 tuuman pyörän halkaisija, 100 lb, 2 5/8 tuuman asennuskorkeus, nailon | CU2PUH 60FD11 PUT60223BK-B€13.47
SHEPHERD CASTER PSF60223GR-B Kitkarengasvarsipyörä, 2 3/8 tuuman pyörän halkaisija, 100 lb, 2 5/8 tuuman asennuskorkeus, tasainen | CU2PUJ 60FC56 PSF60223GR-B€18.98
SHEPHERD CASTER PSF50223GR Kitkarengasvarsipyörä, 2 tuuman pyörän halkaisija, 75 lb, 2 1/4 tuuman asennuskorkeus | CU2PUK 60FC49 PSF50223GR€15.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEPHERD CASTER PUT50223BK Friction-Ring Stem Caster, 2 Inch Wheel Dia, 75 lb, 2 1/4 Inch Mounting Height, Nylon, Std
€9.42 / yksikkö