SHEL LAB SWB7 -vesihaute 6 litraa AA6CUY 13T089

SHEL LAB SWB7 vesihaude 6 litraa

Varastossa
Tuote: AA6CUY Malli: SWB7Ristiviite: 13T089

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,251.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräW6M
Tehontarve120v 60 Hz
Temp. alue5 astetta yli 80 asteen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.53
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8516790000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHEL LAB SWB7 vesihaude 6 litraa
€1,251.11 / yksikkö