Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAW PLUGS 52401 Mekaaninen laajennustulppa, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJC 6VFP2

SHAW PLUGS 52401 Mekaaninen laajennustulppa, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi

Varastossa
Tuote: AF2MJC Malli: 52401Ristiviite: 6VFP2

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€46.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaaninen laajennustulppa
Sisällä Dia.0.937 "1.031"
MateriaaliRuostumaton teräs, neopreenikumi
Max. IlmanpaineJopa 10 psi
Nimellinen Koko1"
TyyppiTurn-Tite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi4016991500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen KokoSisällä Dia.Max. IlmanpaineTyyppiMateriaaliHinta
SHAW PLUGS 52497 Mekaaninen laajennustulppa, 5/8 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AA6PTP 14M013 524975 / 8 "--Turn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€113.36
SHAW PLUGS 52499 Mekaaninen laajennustulppa, 7/8 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AA6PTQ 14M014 524997 / 8 "0.812 "0.893"Jopa 10 psiTurn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€117.72
SHAW PLUGS 52496 Mekaaninen laajennustulppa, 1/2 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJA 6VFP0 524961 / 2 "0.48 "0.528"Jopa 10 psiTurn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€114.73
SHAW PLUGS 52498 Mekaaninen laajennustulppa, 3/4 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi | AF2MJB 6VFP1 524983 / 4 "0.719 "0.791"Jopa 10 psiTurn-TiteRuostumaton teräs, neopreenikumi€118.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAW PLUGS 52401 Mekaaninen laajennustulppa, 1 tuuman koko, ruostumaton teräs, neopreenikumi
€46.88 / yksikkö