Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SHAT-R-SHIELD F54T5841 / HO / ALTO 49WATT -loistelamppu T5 49w 4100k Shtr Resistant | AB6GGD 21GP81

SHAT-R-SHIELD F54T5841/HO/ALTO 49WTT loistelamppu T5 49w 4100k Shtr Resistant

Varastossa
Tuote: AB6GGD Malli: F54T5841/HO/ALTO 49WATTRistiviite: 21GP81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen loistelamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä30,000 hr.
Keskimääräinen elämä40,000 hr.
Base TypePienikokoinen kaksinapainen (G5)
Lampun halkaisija5 / 8 "
LamputekniikkaFluoresoiva
PolttimoääniViileä
Tapausmäärä40
Värilämpötila.4100K
CRI85
Halkaisija5 / 8 "
Suuri tehoKyllä
Alkuperäinen lumenia5000
Lampun nimitysF54T5 / 841 / HO / EA / 49W
Lampun muotoT5
Lampun sävyViileä
lampun tyyppiLineaarinen
Pituus46 "
Lumens5000
Keskimääräinen lumenia4750
Min. Aloituslämpötila.-20-astetta F
Ensisijainen sovellusShatter Resistant
Säröillä kestäväKyllä
AloitustyyppiOhjelma
Watts49

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)118.36
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaNL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun sävyKeskimääräinen elämäPolttimoääniLumensKeskimääräinen lumeniaWattsTapausmääräVärilämpötila.Hinta
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 841 / HO T5-loistelamppu 54w 4100k särkymätön | AF7JEG 21GP79 F54T5 / 841 / HOViileä30,000 hr.Viileä5000470054254100K€3.71
SHAT-R-SHIELD F54T5 / 850 / HO T5-loistelamppu 54w 5000k särkymätön | AF7JEH 21GP80 F54T5 / 850 / HOTodella siistiä30,000 hr.Todella siistiä5000470054255000K€3.71
SHAT-R-SHIELD F54T5850/HO/ALTO 49WATT Loistelamppu T5 49w 5000k Särkymätön | AF7JEJ 21GP82 F54T5850 / HO / ALTO 49WATTTodella siistiä30,000 hr.Todella siistiä4800462549405000K€71.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHAT-R-SHIELD F54T5841/HO/ALTO 49WTT loistelamppu T5 49w 4100k Shtr Resistant
€71.70 / yksikkö