Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TERÄVENTTIILIT SV39034SW020 Hiiliteräksinen palloventtiili 2-tuumainen | AC8MNG 3CFZ3

SHARPE VALVES SV39034SW020 Hiiliteräksinen palloventtiilin sisäkanta 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8MNG Malli: SV39034SW020Ristiviite: 3CFZ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€382.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Palloventtiilituoteryhmämanuaalinen
Rungon materiaaliHiiliteräs
Vartalo tyyliLinjassa
Yhteyden tyyppiLiitäntä x Liitäntä
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiLukitusvipu
Max. Paine1000 psi WOG
Putken koko2"
porttiKoko
TiivistemateriaaliRTFE
Istuimen materiaaliRTFE
Varren materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiItsesäätyvä
Temp. alue0 astetta 450 astetta F
Venttiilin rakenne3-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliPutken kokoHinta
SHARPE VALVES SV39034SW004 Hiiliteräksinen palloventtiilin sisäänrakennettu hylsy 1/2 tuumaa | AC8MNB 3CFY7 SV39034SW004304 Ruostumaton teräs1 / 2 "€76.70
SHARPE VALVES SV39034SW006 Hiiliteräksinen palloventtiili 3/4-tuumainen | AC8MNC 3CFY8 SV39034SW006304 Ruostumaton teräs3 / 4 "€99.32
TERÄVENTTIILIT SV39034SW010 Hiiliteräspalloventtiilin linjapistorasia 1 sisään | AC8MND 3CFY9 SV39034SW010304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva1"€152.81
TERÄVENTTIILIT SV39034SW014 Hiiliteräksinen palloventtiili 1-1 / 2 In | AC8MNF 3CFZ2 SV39034SW014304 Ruostumaton teräs, PVC-kahva1.5 "€290.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHARPE VALVES SV39034SW020 Hiiliteräksinen palloventtiilin sisäkanta 2 tuumaa
€382.58 / yksikkö