Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSOREX S650CD Yhdistetty pH-elektrodi Patruunatyyppi BNR | AA8CEH 16Z012

SENSOREX S650CD Yhdistelmä pH-elektrodi Patruunatyyppinen BNR

Varastossa
Tuote: AA8CEH Malli: S650CDRistiviite: 16Z012

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€317.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräItsepuhdistuva elektrodi
VahvistinVoidaan käyttää PHAMP-1: n kanssa
Rungon materiaaliCPVC
liitinBNR
Halkaisija22.86mm
elektrolyyttisinetöity
LiittymäKaksinkertainen
Pituus76.2mm
Mittausalue0 - 14 pH
Käyttölämpötila alue0 - 80 ° C
pH-alue0 - 14 pH
Suositeltava käyttöTeollinen, jätevesi, likaiset sovellukset
ViiteAg / AgCl
varastointiaika6 kuukausi
Testataan parametripH
Kärjen muotoTasainen
TyyppipH-elektrodi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9027804530
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSOREX S650CD Yhdistelmä pH-elektrodi Patruunatyyppinen BNR
€317.05 / yksikkö