Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSIT 910-00100-D monikaasuilmaisin Lel / h2s keltainen | AC6YKY 36T512

SENSIT 910-00100-D Monikaasuilmaisin Lel/h2s Keltainen

Varastossa
Tuote: AC6YKY Malli: 910-00100-DRistiviite: 36T512

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,033.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikaasuilmaisin, 2 kaasua
HälytysasetusSäädettävä
HälytystyyppiKuuluva, visuaalinen
Akun12 hr.
Akun tyyppiEmäksinen
Syvyys2-5 / 16 "
TunnistaaPalava, rikkivety
näyttönestekidenäyttö
KaasutyyppiLEL, H2S
Korkeus11.5 "
Kotelon väriKeltainen
Käyttölämpötila alue0-120 astetta F (-17.78 - 48.9 astetta C)
päätöslauselmaPalavat aineet (0.1%), H2S (1 ppm)
Anturialue50 ppm - 100 tilavuusprosentti metaania, propaania, 0-100 ppm H2S
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9026800000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTunnistaaKaasutyyppipäätöslauselmaAnturialueHinta
SENSIT 910-00100-B Monikaasuilmaisin Lel / co keltainen | AC6YKW 36T510 910-00100-BPalava, hiilimonoksidiLEL, COPalavat aineet (0.1%), CO (1 ppm)50 ppm - 100 tilavuusprosenttia metaania, propaania, 0 - 2000 ppm CO€3,033.32
SENSIT 910-00100-C monikaasuilmaisin Lel / o2 keltainen | AC6YKX 36T511 910-00100-C-Palava, happiLEL, O2Palavat aineet (0.1%), O2 (0.1%)50 ppm - 100 tilavuusprosenttia metaania, propaania, 0-25% O2€3,033.32
SENSIT 909-00000-B Monikaasuilmaisin Lel / co keltainen | AC6YMP 36T567 909-00000-BPalava, hiilimonoksidiLEL, COPalavat aineet (0.1%), CO (1 ppm)50 ppm - 100% LEL metaani, propaani, 0 - 2000 ppm CO€2,219.44
SENSIT 909-00000-C Monikaasuilmaisin Lel/o2 Keltainen | AC6YMQ 36T568 909-00000-C-Palava, happiLEL, O2Palavat aineet (0.1%), O2 (0.1%)50 ppm - 100% LEL metaani, propaani, 0-25% O2€2,219.44
SENSIT 909-00000-D Monikaasuilmaisin Lel/h2s Keltainen | AC6YMR 36T569 909-00000-DPalava, rikkivetyLEL, H2SPalavat aineet (0.1%), H2S (1 ppm)50 ppm - 100% LEL metaani, propaani, 0-100 ppm H2S€2,219.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSIT 910-00100-D Monikaasuilmaisin Lel/h2s Keltainen
€3,033.32 / yksikkö