Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENSIT 909-00000-A palavan kaasun ilmaisin | AC6YMN 36T566

SENSIT 909-00000-A palavan kaasun ilmaisin

Varastossa
Tuote: AC6YMN Malli: 909-00000-ARistiviite: 36T566

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,705.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalavan kaasun ilmaisin
tarkkuus+ /-10%
Akku(3) C emäksinen
Syvyys2-5 / 16 "
TunnistaaMetaani, propaani, butaani ja paljon muuta
Korkeus11.5 "
OsoitinKuuluva, visuaalinen, suora lukunäyttö
mittausalue50 ppm - 100% LEL metaani, propaani
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9027102000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusmittausalueLeveysHinta
SENSIT 910-00100-A palava kaasunilmaisin AC6YKV 36T509 910-00100-A2-5 / 16 "11.5 "50 ppm - 100 tilavuusprosenttia metaania, propaania3"€2,652.58
SENSIT 907-GRNGR-01 palavan kaasun ilmaisin | AC6YMZ 36T581 907-GRNGR-012-5 / 16 "11.5 "50 ppm - 100% LEL metaani, propaani3"€1,386.16
SENSIT 907-GRNGR-07 palavan kaasun ilmaisin | AC6YNA 36T582 907-GRNGR-072-5 / 16 "11.5 "50 ppm - 100% LEL metaani, propaani3"€1,666.18
SENSIT 906-00000-08 Palava kaasunilmaisin AC6YNJ 36T592 906-00000-081.625 "10 "50 ppm - 100% LEL metaani, propaani3.5 "€766.01
SENSIT 906-00000-09 Palava kaasunilmaisin AC6YNK 36T593 906-00000-091.625 "10 "50 ppm - 100% LEL metaani, propaani3.5 "€835.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENSIT 909-00000-A palavan kaasun ilmaisin
€1,705.23 / yksikkö