Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SENCO M004092 Niitit, 5/8 tuuman pituus, teräs, 2200PK | CG8YXB 48LR22

SENCO M004092 Niitit, 5/8 tuuman pituus, teräs, 2200PK

Varastossa
Tuote: CG8YXB Malli: M004092Ristiviite: 48LR22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.74 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStaples
LajittelukulmaSuoraan
LajittelutyyppiLiima
Kruunu1 / 2 vuonna
Kiinnittimen tyyppiNappikorkki Nails
Suorittaa loppuunSinkitty
Mitata21 ga.
Pään tyyliNappikorkki
Pituus5 / 8 "
MateriaaliTeräs
PistetyyppiTaltta
VarsiTasoita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
AlkuperämaaKiina

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sisältää: 1 halkaisijaltaan hatut ja 1/2 kruunuliittimiä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SENCO M004092 Niitit, 5/8 tuuman pituus, teräs, 2200PK
€83.74 /pakkaus